항목 | 조정 가능한 파이프 통 |
보석 개방 높이 | 2-11 / 16 " |
보석 개방 폭 | 2-1 / 4 " |
생산 능력 | 2000의 파운드 |
헤드 룸 | 26 인치 ~ 35-7 / 8 인치 |
보석 구멍 위의 재료 | 7 / 8 " |
전체 폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 헤드 룸 | 항목 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
108-1/2-5 | 1000의 파운드 | 15.5 " | 파이프 통 | 1.25 " | ₩ 1,129,642 | |
108-1-8 | 2000의 파운드 | 23.5 " | 파이프 통 | 1.25 " | ₩ 1,313,462 | |
108-1/2-2/4 | 1000의 파운드 | 11-1/4" to 15-1/4" | 조정 가능한 파이프 통 | 2.5 " | ₩ 2,243,115 | |
108-1-4/8 | 2000의 파운드 | 19-1/4" to 26-1/2" | 조정 가능한 파이프 통 | 5" | ₩ 2,351,370 | |
108-1-10/15 | 2000의 파운드 | 30 인치 ~ 39-3 / 4 인치 | 조정 가능한 파이프 통 | 6" | ₩ 3,044,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.