그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덮개가있는 도관 출구 본체 |
백 유형 | 평면 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | LR |
체형 | 덮개가있는 도관 출구 본체 |
생산 능력 | 71.0 cu. 에. |
색상 | 은 |
위험한 위치 등급 | 아니 |
허브 크기 | 2" |
허브 스타일 | 스레드 된 |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 33.66 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | TW |
모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
S60500CE00 | C | 5.0 cu. 에. | 1 / 2 " | ₩ 754,250 | |
S60700CE00 | C | 9.0 cu. 에. | 3 / 4 " | ₩ 795,585 | |
S61000CE00 | C | 13.0 cu. 에. | 1" | ₩ 873,845 | |
S61200CE00 | C | 24.0 cu. 에. | 1.25 " | ₩ 1,631,577 | |
S61500CE00 | C | 35.0 cu. 에. | 1-1 / 2 " | ₩ 1,784,650 | |
S62000CE00 | C | 77.0 cu. 에. | 2" | ₩ 2,590,402 | |
S60500LB00 | LB | 4.0 cu. 에. | 1 / 2 " | ₩ 756,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.