그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링, XNUMX 피스 |
피팅 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
피팅 타입 | 연결 |
전체 길이 | 2.156 " |
사이즈 | 1.5 " |
타입 | 나사산 IMC, 강성 |
UPC | 084765600195 |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 전체 길이 | 사이즈 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S60500CP00 | 스레드 커플 링 | 1.625 " | 1 / 2 " | 까다로운 | ₩ 131,372 | |
S60700CP00 | 스레드 커플 링 | 1 41 / 64 " | 3 / 4 " | 까다로운 | ₩ 115,202 | |
S61000CP00 | 스레드 커플 링 | 2" | 1" | 까다로운 | ₩ 206,605 | |
S61200CP00 | 스레드 커플 링 | 2 3 / 64 " | 1.25 " | 까다로운 | ₩ 339,010 | |
S61500CP00 | 스레드 커플 링 | 2 3 / 32 " | 1.5 " | 까다로운 | ₩ 378,367 | |
S62000CP00 | 스레드 커플 링 | 2 11 / 64 " | 2" | 까다로운 | ₩ 408,922 | |
S62500CP00 | 스레드 커플 링 | 3 7 / 32 " | 2.5 " | 까다로운 | ₩ 786,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.