그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 45도 |
피팅 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
피팅 타입 | 팔꿈치 |
전체 길이 | 15 " |
사이즈 | 1.25 " |
타입 | 까다로운 |
UPC | 084765600067 |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | US |
모델 | 피팅 재료 | 항목 | 전체 길이 | 사이즈 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S40590EL00 | 304 스테인레스 스틸 | 팔꿈치 90도 | 10 " | 1 / 2 " | 까다로운 | ₩ 113,627 | |
S40790EL00 | 304 스테인레스 스틸 | 팔꿈치 90도 | 11 " | 3 / 4 " | 까다로운 | ₩ 144,620 | |
S41090EL00 | 304 스테인레스 스틸 | 팔꿈치 90도 | 14 " | 1" | 까다로운 | ₩ 172,130 | |
S41290EL00 | 304 스테인레스 스틸 | 팔꿈치 90도 | 17 " | 1.25 " | 까다로운 | ₩ 333,812 | |
S41590EL00 | 304 스테인레스 스틸 | 팔꿈치 90도 | 20 " | 1.5 " | 까다로운 | ₩ 422,625 | |
S42090EL00 | 304 스테인레스 스틸 | 팔꿈치 90도 | 22 " | 2" | 까다로운 | ₩ 527,800 | |
S42590EL00 | 304 스테인레스 스틸 | 팔꿈치 90도 | 25 " | 2.5 " | 까다로운 | ₩ 958,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.