그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 너트 |
피팅 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
피팅 타입 | 잠금 너트 |
전체 길이 | 1.437 " |
사이즈 | 3 / 4 " |
타입 | 나사산 IMC, 강성 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | TW |
모델 | 전체 길이 | 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
S60500LN00 | 1 15 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 45,552 | |
S61000LN00 | 1 53 / 64 " | 1" | ₩ 40,845 | |
S61200LN00 | 2.187 " | 1.25 " | ₩ 104,825 | |
S61500LN00 | 2 15 / 32 " | 1.5 " | ₩ 97,947 | |
S62000LN00 | 2 15 / 16 " | 2" | ₩ 116,725 | |
S62500LN00 | 3-9 / 16 " | 2.5 " | ₩ 216,422 | |
S63000LN00 | 4 7 / 32 " | 3" | ₩ 233,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.