그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 커넥터 |
피팅 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
피팅 타입 | 커넥터 |
전체 길이 | 1.625 " |
사이즈 | 1 / 2 " |
타입 | EMT |
UPC | 994139889899 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | TW |
모델 | 항목 | 전체 길이 | 사이즈 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S60500CH00 | 박스 커넥터 | 1 3 / 64 " | 1 / 2 " | 나사산 IMC, 강성 | ₩ 186,550 | |
S60700CH00 | 박스 커넥터 | 1 5 / 64 " | 3 / 4 " | 나사산 IMC, 강성 | ₩ 178,990 | |
S61000CH00 | 박스 커넥터 | 1 11 / 32 " | 1" | 나사산 IMC, 강성 | ₩ 222,442 | |
S61200CH00 | 박스 커넥터 | 1.375 " | 1.25 " | 나사산 IMC, 강성 | ₩ 252,350 | |
S61500CH00 | 박스 커넥터 | 1.437 " | 1.5 " | 나사산 IMC, 강성 | ₩ 296,852 | |
S62000CH00 | 박스 커넥터 | 1 39 / 64 " | 2" | 나사산 IMC, 강성 | ₩ 313,022 | |
S62500CH00 | 박스 커넥터 | 1 59 / 64 " | 2.5 " | 나사산 IMC, 강성 | ₩ 474,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.