그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트럿 파이프 클램프 |
자재 | 전기 아연도 금강 |
맥스. 하중 | 600 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
로드 크기 | 1.05 " |
스레드 크기 | 1.05 |
타입 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGD0050EG | 전기 아연도 금강 | 400 파운드 | 1 / 2 " | 0.84 " | 0.84 | ₩ 6,895 | |
RIGD0100EG | 전기 아연도 금강 | 600 파운드 | 1" | 1.315 " | 1.315 | ₩ 9,590 | |
RIGD0125EG | 전기 아연도 금강 | 600 파운드 | 1-1 / 4 " | 1.66 " | 1.66 | ₩ 9,310 | |
RIGD0150EG | 전기 아연도 금강 | 800 파운드 | 1-1 / 2 " | 1.9 " | 1.90 | ₩ 12,215 | |
RIGD0200EG | 전기 아연도 금강 | 800 파운드 | 2" | 2.375 " | 2.375 | ₩ 12,005 | |
RIGD0250EG | 전기 아연도 금강 | 800 파운드 | 2-1 / 2 " | 2.875 " | 2.875 | ₩ 12,337 | |
RIGD0300EG | 전기 아연도 금강 | 800 파운드 | 3" | 3.5 " | 3.5 | ₩ 16,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.