그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클레 비스 행거 |
길이 | 6.5 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
맥스. 하중 | 1130 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 3-1 / 2 " |
로드 크기 | 1 / 2 " |
스레드 크기 | 1 / 2 " |
폭 | 4.437 " |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4060050S4 | 2.125 " | 610 파운드 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.62 " | ₩ 34,405 | |
4060075S4 | 2.375 " | 610 파운드 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.75 " | ₩ 40,705 | |
4060100S4 | 2.75 " | 610 파운드 | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 1 / 16 " | ₩ 39,742 | |
4060125S4 | 3 5 / 16 " | 610 파운드 | 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2.38 " | ₩ 61,495 | |
4060150S4 | 3 15 / 16 " | 610 파운드 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 15 / 16 " | ₩ 60,095 | |
4060200S4 | 4.5 " | 610 파운드 | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3.25 " | ₩ 62,912 | |
4060250S4 | 5/14 " | 1130 파운드 | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ₩ 90,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.