그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클레 비스 행거 |
길이 | 3-5/16 |
자재 | 구리 도금 강철 |
맥스. 하중 | 215 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 1-1 / 2 " |
로드 크기 | 3 / 8 " |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 조절할 수 있는 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4020050CP | 2-1/16 | 215 파운드 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 8,872 | |
4020075CP | 2-5/16 | 215 파운드 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 8,995 | |
4020100CP | 3" | 215 파운드 | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 8,207 | |
4020125CP | 2.75 " | 215 파운드 | 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 9,817 | |
4020200CP | 4-1/16 | 215 파운드 | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 8,382 | |
4020250CP | 4-13/16 | 250 파운드 | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 23,397 | |
4020300CP | 5.5 " | 300 파운드 | 3" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 26,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.