그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 스트랩 |
길이 | 4.25 " |
자재 | 전기 아연도 금강 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 1-1 / 4 " |
타입 | 두 구멍 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 파이프 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1070075EG | 1.25 " | 3 / 4 " | 랩 어라운드, 단일 구멍 | 2.38 " | ₩ 19,372 | |
1070100EG | 1.437 " | 1" | 랩 어라운드, 단일 구멍 | 2 11 / 16 " | ₩ 20,807 | |
1070125EG | 1.625 " | 1-1 / 4 " | 랩 어라운드, 단일 구멍 | 3 1 / 16 " | ₩ 17,185 | |
1070150EG | 1.75 " | 1-1 / 2 " | 랩 어라운드, 단일 구멍 | 3 5 / 16 " | ₩ 20,405 | |
1070200EG | 1.875 " | 2" | 랩 어라운드, 단일 구멍 | 3 11 / 16 " | ₩ 22,470 | |
1080075EG | 3.25 " | 3 / 4 " | 두 구멍 | 2.25 " | ₩ 14,280 | |
1080100EG | 3.5 " | 1" | 두 구멍 | 2 1 / 2 " | ₩ 18,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.