그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 루프 행거 |
길이 | 3.125 " |
자재 | 구리 코팅 강철 |
맥스. 하중 | 180 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
로드 크기 | 3 / 8 " |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 회전, 조절 가능한 밴드 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 높이 | 길이 | 폭 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150050EG | 스위블, 헤비 듀티 조절 가능 밴드 | - | 2.75 " | 1" | 전기 아연도 금강 | 300 파운드 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 3,342 | |
1150075EG | 스위블, 헤비 듀티 조절 가능 밴드 | - | 3 1 / 16 " | 1" | 전기 아연도 금강 | 300 파운드 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 3,482 | |
1150100EG | 스위블, 헤비 듀티 조절 가능 밴드 | - | 3 5 / 16 " | 1" | 전기 아연도 금강 | 300 파운드 | 1" | 3 / 8 " | ₩ 3,622 | |
1150125EG | 스위블, 헤비 듀티 조절 가능 밴드 | - | 3 9 / 16 " | 1" | 전기 아연도 금강 | 300 파운드 | 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 3,815 | |
1150150EG | 스위블, 헤비 듀티 조절 가능 밴드 | - | 3 13 / 16 " | 1" | 전기 아연도 금강 | 300 파운드 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 3,832 | |
1150200EG | 스위블, 헤비 듀티 조절 가능 밴드 | - | 4.25 " | 1" | 전기 아연도 금강 | 300 파운드 | 2" | 3 / 8 " | ₩ 4,287 | |
1010050CP | 회전, 조절 가능한 밴드 | - | 3.187 " | 1" | 구리 코팅 강철 | 180 파운드 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 5,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.