그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 트레이 지원 |
마감재 | 전기 아연 |
높이 | 1" |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASP150PG | 전기 아연 | - | 6" | - | 3" | ₩ 14,280 | ||
FASP400PG | 전기 아연 | 1" | 16 " | - | 3" | ₩ 36,837 | ||
FASP300CHPG | 사전 아연 도금 | 5.9 " | 11.6 " | 센터 행잉 | 2.4 " | ₩ 33,477 | ||
UFS60 / 100PG | 사전 아연 도금 | 4" | 2.4 " | 바닥 설치 | 0.1 " | ₩ 16,975 | ||
UFCN300PG | 사전 아연 도금 | - | 7" | 포스트 마운팅 | 1.4 " | ₩ 76,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.