그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Multi-Gas Detector, 2 가스, 호주 |
알람 설정 | 조절할 수 있는 |
경보 종류 | 청각, 시각, 진동 |
배터리 수명 | 8 ~ 13 시간 |
배터리 타입 | 리튬 폴리머 |
깊이 | 2" |
감지 | 산소, 가연성 |
디스플레이 | 영숫자 LCD |
가스 종류 | O2, LEL |
높이 | 5.125 " |
주택 컬러 | 검정 |
작동 온도 범위 | -20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F) |
분해능 | O2 (0.1 % 부피 증분), LEL (1 % LEL 증분) |
센서 범위 | O2 0 ~ 30.0 %, LEL 0 ~ 100 %, 0 ~ 5.0 % v / v |
폭 | 2 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 20 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | CA |
모델 | 항목 | 배터리 수명 | 배터리 타입 | 분해능 | 센서 범위 | 폭 | 깊이 | 감지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT-00HM-Y-AU | Multi-Gas Detector, 2 가스, 호주 | 8 ~ 13 시간 | 리튬 폴리머 | H2S (1ppm 단위), CO (1ppm 단위) | H2S 0 ~ 100 ppm, CO 0 ~ 500 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 황화수소, 일산화탄소 | ₩ 2,177,122 | |
XT-00HM-B-AU | Multi-Gas Detector, 2 가스, 호주 | 8 ~ 13 시간 | 리튬 폴리머 | H2S (1ppm 단위), CO (1ppm 단위) | H2S 0 ~ 100 ppm, CO 0 ~ 500 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 황화수소, 일산화탄소 | ₩ 2,177,122 | |
XT-X00M-Y-AU | Multi-Gas Detector, 2 가스, 호주 | 8 ~ 13 시간 | 리튬 폴리머 | O2 (0.1 % 부피 증분), CO (1ppm 증분) | O2 0 ~ 30.0 %, CO 0 ~ 500 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 산소, 일산화탄소 | ₩ 2,177,122 | |
XT-X00M-B-AU | Multi-Gas Detector, 2 가스, 호주 | 8 ~ 13 시간 | 리튬 폴리머 | O2 (0.1 % 부피 증분), CO (1ppm 증분) | O2 0 ~ 30.0 %, CO 0 ~ 500 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 산소, 일산화탄소 | ₩ 2,177,122 | |
XT-X0H0-Y-AU | Multi-Gas Detector, 2 가스, 호주 | 8 ~ 13 시간 | 리튬 폴리머 | O2 (0.1 % 부피 증분), H2S (1ppm 증분) | O2 0 ~ 30.0 %, H2S 0 ~ 100 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 산소, 황화수소 | ₩ 2,177,122 | |
XT-X0H0-B-AU | Multi-Gas Detector, 2 가스, 호주 | 8 ~ 13 시간 | 리튬 폴리머 | O2 (0.1 % 부피 증분), H2S (1ppm 증분) | O2 0 ~ 30.0 %, H2S 0 ~ 100 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 산소, 황화수소 | ₩ 2,177,122 | |
XT-XW00-Y-AU | Multi-Gas Detector, 2 가스, 호주 | 8 ~ 13 시간 | 리튬 폴리머 | O2 (0.1 % 부피 증분), LEL (1 % LEL 증분) | O2 0 ~ 30.0 %, LEL 0 ~ 100 %, 0 ~ 5.0 % v / v | 2 13 / 16 " | 2" | 산소, 가연성 | ₩ 2,177,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.