그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 가스 감지기 |
선박 중량 (kg) | 0.96 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 주택 컬러 | 알람 설정 | 배터리 수명 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 센서 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT-XWHM-RY-NA | 다중 가스 감지기, 4가지 가스 | 노란색 | O2 19.5 또는 23.5 %, CO 35 또는 200 ppm, H2S 10 또는 15 ppm, LEL 10 또는 20 % (이러한 경보 지점은 OSHA 및 / 또는 주 규정에 따라 수동으로 조정할 수 있음) | 2 년 | -20 ~ 50 ° C (-4 ~ 122 ° F) | - | O2 0 ~ 30 %, CO 0 ~ 1000 ppm, H2S 0 ~ 200 ppm, LEL 0 ~ 100 % | 3.25 " | ₩ 1,342,005 | ||
MCXL-XWHM-B-NA | 다중 가스 감지기 | 검정 | 조절할 수 있는 | 18 시간. | -20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F) | O2 (0.1 % 부피 증분), LEL (1 % LEL 증분), H2S (1ppm 증분), CO (1ppm 증분) | O2 0 ~ 30.0 %, LEL 0 ~ 100 %, 0 ~ 5.0 % v / v, H2S 0 ~ 100 ppm, CO 0 ~ 500 ppm | 2 13 / 32 " | ₩ 1,487,097 | ||
MCXL-X0HM-B-NA | 다중 가스 감지기 | 검정 | 조절할 수 있는 | 18 시간. | -20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F) | O2 (0.1 % 부피 증분), H2S (1ppm 증분), CO (1ppm 증분) | O2 0 ~ 30.0 %, H2S 0 ~ 100 ppm, CO 0 ~ 500 ppm | 2 13 / 32 " | ₩ 1,303,890 | ||
MCXL-00HM-Y-NA | 다중 가스 감지기 | 노란색 | 조절할 수 있는 | 18 시간. | -20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F) | H2S (1ppm 단위), CO (1ppm 단위) | H2S 0 ~ 100 ppm, CO 0 ~ 500 ppm | 2 13 / 32 " | ₩ 1,070,877 | ||
MCXL-X00M-Y-NA | 다중 가스 감지기 | 노란색 | 조절할 수 있는 | 18 시간. | -20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F) | O2 (0.1 % 부피 증분), CO (1ppm 증분) | O2 0 ~ 30.0 %, CO 0 ~ 500 ppm | 2 13 / 32 " | ₩ 1,151,010 | ||
MCXL-XW00-Y-NA | 다중 가스 감지기 | 노란색 | 조절할 수 있는 | 18 시간. | -20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F) | O2 (0.1 % 부피 증분), LEL (1 % LEL 증분) | O2 0 ~ 30.0 %, LEL 0 ~ 100 %, 0 ~ 5.0 % v / v | 2 13 / 32 " | ₩ 1,083,267 | ||
MCX3-XW0M-Y-NA | 다중 가스 감지기, 3가지 가스 | - | - | 18의 시간. | - | - | - | 2 13 / 32 " | ₩ 1,391,442 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.