그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전핀 |
기본 소재 | 강철 |
패스너 마감 | 아연 도금 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | C1010 및 C1020 |
전체 길이 | 2" |
핀 직경 | 1 / 4 " |
핀 타입 | 코일없는 표준 의무 |
사용 가능한 길이 | 1 13 / 16 " |
와이어 직경 | 0.25 " |
와이어 모양 | 사각형. |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
원산지 | US |
모델 | 패스너 마감 | 마감재 | 학년 | 전체 길이 | 핀 직경 | 사용 가능한 길이 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66045 | 아연 도금 | 아연 도금 | C1010 및 C1020 | 1 13 / 16 " | 3 / 16 " | 1 5 / 8 " | 0.187 " | ₩ 1,505 | |
66050 | 아연 도금 | 아연 도금 | C1010 및 C1020 | 2" | 1 / 4 " | 1 13 / 16 " | 0.25 " | ₩ 1,575 | |
66053 | 아연 도금 | 아연 도금 | C1010 및 C1020 | 2 25 / 32 " | 5 / 16 " | 2 19 / 32 " | 0.312 " | ₩ 1,487 | |
66054 | 아연 도금 | 아연 도금 | C1010 및 C1020 | 2 25 / 32 " | 5 / 16 " | 2 19 / 32 " | 0.312 " | ₩ 4,707 | |
66055 | 아연 도금 | 아연 도금 | C1010 및 C1020 | 2 25 / 32 " | 5 / 16 " | 2 19 / 32 " | 0.375 " | ₩ 2,765 | |
66056 | 아연 도금 | 아연 도금 | C1010 및 C1020 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1 17 / 32 " | 0.375 " | ₩ 1,680 | |
66060 | 아연 도금 | 아연 도금 | C1010 및 C1020 | 2 1 / 2 " | 3 / 8 " | 2 11 / 32 " | 0.375 " | ₩ 1,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.