BUSSMANN XL50F300A 특수 퓨즈, 300A, 500VAC
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 500 VAC |
바디 스타일 | 둥근 몸체 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 300 |
DC 전압 등급 | 500 VDC |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 반도체 퓨즈 |
전압 (AC) | 500 VAC |
전압 (DC) | 500VDC |
선박 중량 (kg) | 226.35 |
프로덕트 | 모델 | 퓨즈 크기 / 그룹 | AC 전압 등급 | 본체 재질 | 표시 / 비 표시 | 인터럽트 등급 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170N3437 | - | - | 세라믹 | 표시 | 200kA | 79.8mm | - | - | ₩ 592,672 | ||
KAJ-60 | - | - | 멜라민 | 비지시 | 5VAC에서 600kA | 3" | - | - | ₩ 217,402 | ||
KAW-A-35 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 130 VAC | - | - | - | - | 카와 | 보유자 | ₩ 58,772 | ||
KAX-12 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 250 VAC | - | - | - | - | KAX | 보유자 | ₩ 57,092 | ||
170M3418 / LE | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 331,856 | ||
XL50F400A | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | 마개 | ₩ 514,108 | ||
KBX-1000 | - | - | - | - | - | - | KBX | - | ₩ 3,911,936 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.