그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표면 실장 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 60 VAC |
현재 평가 | 750mA |
퓨즈 크기 / 그룹 | 2410 (6125 미터법) |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
높이 | 2.72mm |
인터럽트 등급 | 50 |
길이 | 6.1mm |
Mfr. 시리즈 | 6125TD |
포장 | 컷 테이프 |
제품 유형 | SMD 퓨즈 |
저항 | 270 밀리 옴 |
전압 (AC) | 60 VAC |
폭 | 2.72mm |
선박 중량 (kg) | 1.72 |
모델 | 현재 평가 | 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TR1 / 6125TD7-R | 7A | 8.7 밀리 옴 | ₩ 1,400 | |
TR1 / 6125TD4-R | 4A | 18.5 밀리 옴 | ₩ 1,400 | |
TR1 / 6125TD1.5-R | 1.5 | 63 밀리 옴 | ₩ 1,400 | |
TR1 / 6125TD5-R | 5A | 13.3 밀리 옴 | ₩ 1,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.