그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코발트 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 1.375 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 하나의 |
엔드 밀 스타일 | 볼 코 |
끝 스타일 | 공 |
마감재 | 빛나는 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 2.5 " |
목록 번호 | E2110 |
자재 | 코발트 |
밀링 직경. | 1-3 / 8 " |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 5" |
생크 직경 | 1.25 " |
타입 | 범용 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | KR |
모델 | 커팅 타입 | 지름 | 절단 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41293 | 센터 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | E2110 | 2 | 2.375 " | 3 / 8 " | ₩ 42,752 | |
41297 | 센터 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | E2110 | 2 | 2.437 " | 3 / 8 " | ₩ 42,875 | |
41301 | 센터 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | E2110 | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 58,117 | |
41305 | 센터 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | E2110 | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 58,117 | |
41321 | 센터 | 1 / 2 " | 1" | E2110 | 2 | 3" | 1 / 2 " | ₩ 70,805 | |
41328 | 센터 | 9 / 16 " | 1.125 " | E2110 | 2 | 3.125 " | 1 / 2 " | ₩ 85,312 | |
41336 | 센터 | 5 / 8 " | 1.125 " | E2110 | 2 | 3.125 " | 1 / 2 " | ₩ 85,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.