그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표면 실장 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 32 VAC |
현재 평가 | 6.5 |
DC 전압 등급 | 32 VDC |
퓨즈 크기 / 그룹 | 1206 (3216 미터법) |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
높이 | 0.89mm |
인터럽트 등급 | 50 |
길이 | 3.2mm |
맥스. 작동 온도. | 125도 씨 |
Mfr. 시리즈 | 3216FF |
최소 작동 온도. | -65도 씨 |
포장 | 컷 테이프 |
제품 유형 | SMD 퓨즈 |
저항 | 8.6 밀리 옴 |
전압 (AC) | 32 VAC |
전압 (DC) | 32VDC |
폭 | 1.6mm |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
모델 | 저항 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 인터럽트 등급 | 항목 | 최소 작동 온도. | 포장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR / 3216FF2.5-R | 46 개월 | 2.5 | 63 VDC | 1206 (3216 미터법) | 50 | 퓨즈 | -65도 씨 | 컷 테이프 | ₩ 952 | |
TR / 3216FF500-R | 980m 옴 | 500mA | - | 1206 (3216 미터법) | 50 | 퓨즈 | -65도 씨 | 컷 테이프 | ₩ 952 | |
TR / 3216FF5-R | 14 개월 | 5A | 32 VDC | 1206 (3216 미터법) | 50 | 퓨즈 | -65도 씨 | 컷 테이프 | ₩ 952 | |
TR / 3216FF250-R | - | 250mA | - | - | 50 | 표면 실장 퓨즈 | -65도 씨 | - | ₩ 952 | |
TR / 3216FF7-R | 7 개월 | 7A | - | 1206 (3216 미터법) | 50 | 퓨즈 | -65도 씨 | 컷 테이프 | ₩ 952 | |
TR / 3216FF2-R | 66 밀리 옴 | 2A | - | 1206 (3216 미터법) | 50 | 표면 실장 퓨즈 | -65도 씨 | 컷 테이프 | ₩ 952 | |
TR / 3216FF750-R | 540 밀리 옴 | 750mA | - | 1206 (3216 미터법) | 50 | 표면 실장 퓨즈 | -65도 씨 | 컷 테이프 | ₩ 952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.