그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표면 실장 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 32 VAC |
현재 평가 | 1A |
DC 전압 등급 | 32 VDC |
퓨즈 크기 / 그룹 | 0603 (1608 미터법) |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
높이 | 0.48mm |
인터럽트 등급 | 35 |
길이 | 1.6mm |
Mfr. 시리즈 | 0603FA |
포장 | 컷 테이프 |
제품 유형 | SMD 퓨즈 |
저항 | 150 밀리 옴 |
전압 (AC) | 32 VAC |
전압 (DC) | 32VDC |
폭 | 0.81mm |
선박 중량 (kg) | 1.38 |
모델 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 인터럽트 등급 | 포장 | 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR / 0603FA500-R | 500mA | 50 VDC | 0603 (1608 미터법) | 35 | 컷 테이프 | 1.025 옴 | ₩ 1,008 | |
TR / 0603FA250-R | 250mA | 50 VDC | 603 퓨즈 크기 | 50 | 컷 테이프, 마우스 릴, 릴 | - | ₩ 1,064 | |
TR / 0603FA4-R | 4A | 24 VDC | 0603 (1608 미터법) | 35 | 컷 테이프 | 17 밀리 옴 | ₩ 896 | |
TR / 0603FA375-R | 375mA | 50 VDC | 603 퓨즈 크기 | 35 | 컷 테이프, 마우스 릴, 릴 | 1.250 옴 | ₩ 1,008 | |
TR / 0603FA3-R | 3A | 24 VDC | 0603 (1608 미터법) | 35 | 컷 테이프 | 28 밀리 옴 | ₩ 896 | |
TR / 0603FA5-R | 5A | 24 VDC | 0603 (1608 미터법) | 35 | 컷 테이프 | 11 밀리 옴 | ₩ 896 | |
TR / 0603FA3.5-R | 3.5 | 24 VDC | 0603 (1608 미터법) | 35 | 릴 | 22 개월 | ₩ 896 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.