그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블레이드 퓨즈 |
바디 스타일 | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 25 |
DC 전압 등급 | 80 VDC |
퓨즈 크기 / 그룹 | 텔레 파워 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
높이 | 1.75 " |
표시기 스타일 | 요소 창 |
인터럽트 등급 | 20kA |
길이 | 0.965 " |
Mfr. 시리즈 | TPM |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 소형 퓨즈 단로 스위치 퓨즈 |
종료 유형 | 플러그인 |
타입 | 통신 전력 퓨즈 |
UPC | 051712672382 |
전압 (DC) | 80VDC |
폭 | 0.6 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.