항목 | 통신 보호 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 170 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 |
현재 평가 | 60 |
DC 전압 등급 | 170 VDC |
지름 | 27mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 텔레 파워 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 60.3mm |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | 통신 전력 퓨즈 |
전압 (AC) | 170 VAC |
전압 (DC) | 170VDC |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.