항목 | 터미널 스트립 |
접촉 재료 | 황동 |
현재 평가 | 75 |
높이 | 0.76 " |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
길이 | 9.39 " |
맥스. 작동 온도. | 130도 씨 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 각도 | 직진 |
위치 개수 | 12 |
행 수 | 2 |
피치 | 0.687in |
도금 | 주석 |
종료 유형 | 나사 |
UPC | 051712810968 |
전압 | 600V |
폭 | 1.81 " |
철사 게이지 | 14AWG ~ 10AWG |
와이어 게이지 최대 | 10 AWG |
와이어 게이지 최소 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB400-03ST | 열가소성 물질 | 터미널 블록 | 3.2 " | ₩ 12,320 | ||
TB400-10 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 8.01 " | ₩ 35,476 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.