색상 | 검정 |
현재 평가 | 30 |
높이 | 20.500 mm |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
장착 각도 | 직진 |
장착 스타일 | 마운팅 플랜지 |
위치 개수 | 21 위치 |
행 수 | 2 행 |
포장 | 대부분 |
피치 | 14.200 mm |
도금 | 주석 |
제품 유형 | 배리어 터미널 블록 |
종료 유형 | SMD / SMT |
스레드 크기 | 8-32 |
타입 | 배리어 스트립 |
UPC | 051712616386 |
정격 전압 | 600V |
폭 | 33.800 mm |
와이어 게이지 최대 | 8 AWG |
와이어 게이지 최소 | 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.