그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
색상 | 검정 |
접촉 재료 | 황동 |
현재 평가 | 3A |
가연성의 | UL94V-0 |
높이 | 0.81 " |
주택 자재 | 열가소성 (TP) |
길이 | 2.69 " |
맥스. 작동 온도. | 130도 씨 |
Mfr. 시리즈 | TB300 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 각도 | 직진 |
장착 스타일 | 패널 |
위치 개수 | 3 위치 |
행 수 | 2 행 |
포장 | 대부분 |
피치 | 0.56in |
도금 | 주석 |
제품 유형 | 배리어 터미널 블록 |
종료 유형 | 나사 |
스레드 크기 | 8-32in |
타입 | 배리어 스트립 |
전압 | 600V |
정격 전압 | 600V |
폭 | 1.33 " |
철사 게이지 | 22AWG ~ 8AWG |
와이어 게이지 최대 | 8 AWG |
와이어 게이지 최소 | 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | 항목 | 길이 | 장착 스타일 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB300-13SP | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 8.31 " | 마운팅 플랜지 | 8 / 32in | ₩ 23,296 | ||
TB300-10SP | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 6.62 " | - | 8 / 32in | ₩ 17,920 | ||
TB300-22 | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 1.114ft. | - | 8 / 32in | ₩ 26,292 | ||
TB300-04ST | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 3.25 " | 패널 | - | ₩ 7,028 | ||
TB300-09QC19 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 6.06 " | 패널 | 8-32in | ₩ 17,472 | ||
TB300-24BL1 | 열가소성 물질 | 터미널 블록 | 1.208ft. | 마운팅 플랜지 | 8 / 32in | ₩ 36,960 | ||
TB300-16SPL3 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 9.99 " | 패널 | 8-32in | ₩ 31,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.