BUSSMANN TB300 시리즈 터미널 블록
필터
색: 검정 , 색상/마감: 검정 , 접촉처 자료: 황동 , 현재 등급: 3A , 가연성: UL94V-0 , 키: 0.81 " , 제조사 시리즈: TB300 , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 장착 각도: 직진 , 포장: 대부분 , 정점: 0.56in , 상품 유형: 배리어 터미널 블록 , 종료 유형: 나사 , 유형: 배리어 스트립 , 전압: 600V , 전압 정격: 600V , 너비: 1.33 " , 와이어 게이지: 22AWG ~ 8AWG , 와이어 게이지 최대: 8 AWG , 와이어 게이지 최소: 22 AWG
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 항목 | 길이 | 장착 스타일 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB300-13SP | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 8.31 " | 마운팅 플랜지 | 8 / 32in | ₩ 23,296 | |
B | TB300-02QC2 | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 2.13 " | 마운팅 플랜지 | 8 / 32in | ₩ 3,444 | |
B | TB300-10SP | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 6.62 " | - | 8 / 32in | ₩ 17,920 | |
A | TB300-22 | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 1.114ft. | - | 8 / 32in | ₩ 26,292 | |
B | TB300-24BL1 | 열가소성 물질 | 터미널 블록 | 1.208ft. | 마운팅 플랜지 | 8 / 32in | ₩ 36,960 | |
B | TB300-02BS | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 2.13 " | 마운팅 플랜지 | 8 / 32in | ₩ 5,012 | |
B | TB300-03QC14 | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 2.69 " | 마운팅 플랜지 | 8 / 32in | ₩ 5,152 | |
A | TB300-06ST | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 4.37 " | - | 8 / 32in | ₩ 10,528 | |
B | TB300-0300 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 2.69 " | 패널 | 8-32in | ₩ 3,584 | |
C | TB300-24 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 1.208ft. | 패널 | 8-32in | ₩ 28,672 | |
D | TB300-04ST | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 3.25 " | 패널 | - | ₩ 7,027 | |
E | TB300-10 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 6.62 " | 패널 | 8-32in | ₩ 11,955 | |
B | TB300-03BL1 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 2.69 " | 패널 | 8-32in | ₩ 4,928 | |
B | TB300-09QC19 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 6.06 " | 패널 | 8-32in | ₩ 17,472 | |
A | TB300-16SPL3 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 9.99 " | 패널 | 8-32in | ₩ 31,052 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핀 터미널
- 핀 스트립 히터
- 정밀 너트 드라이버 세트
- 실험실 브러쉬
- 프로펠러
- 실험실 보관 및 운송
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 외부 페인트 및 얼룩
- 아스팔트 테스트
- KIPP 10-32 나사산 크기 윙 그립 노브
- SQUARE D 패널 보드 인클로저
- PRECISION BRAND 필러 게이지 세트 13 PC
- ACROVYN 브라질 너트 엔드 캡, 아크로빈
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 스타일 B 레인 캡
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyGel InstaView 시리즈 젤 탱크
- MARTIN SPROCKET 지루한 크기 유형 롤러 체인 스프로킷, 41 체인 번호
- Arrow Pneumatics F5 시리즈 유착 필터, 중간 흐름
- REELCRAFT 프리미엄 듀티 호스 릴
- TSUBAKI 일반 보어 스프로킷, 3인치 피치