그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 블록 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
암페어 범위 | 1 ~ 60 |
암페어 AC | 60 |
끊어진 퓨즈 표시기 | 아니 |
커넥터 타입 | 보물상자 |
DC 전압 등급 | 해당 사항 없음 |
깊이 | 1.75 " |
퓨즈 블록 설계 | 엽니다 |
퓨즈 Dia. | 13 / 16 " |
퓨즈 홀더 코드 | BM |
퓨즈 길이 | 1 9 / 16 " |
퓨즈 타입 | 산업(공업) |
퓨즈 UL 등급 | T |
높이 | 1.75 " |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
길이 | 2.94 " |
맥스. 암페어 | 60 |
맥스. 전압 | 600 |
장착 스타일 | 볼트 다운 |
극 수 | 2 |
UPC | 051712148122 |
폭 | 3.34 " |
와이어 크기 | 14 ~ 2 Cu / Al |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | 암페어 AC | 깊이 | 폭 | 와이어 크기 | 퓨즈 Dia. | 퓨즈 홀더 코드 | 퓨즈 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T60030-2CR | 30 | 30 | 1.44 " | 2.59 | 14 ~ 2 Cu / Al | 9 / 16 " | BF | 1.5 " | ₩ 170,362 | ||
T60100-2C | 100 | 100 | 2.06 " | 3.09 " | 14 ~ 2 / O Cu / Al | 13 / 16 " | BN | 2 15 / 16 " | ₩ 557,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.