그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
바디 스타일 | 납이있는 퓨즈 |
현재 평가 | 400mA |
지름 | 8.5mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 서브 미니 |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 35VAC에서 250A |
길이 | 7.6mm |
맥스. 작동 온도. | 85도 씨 |
Mfr. 시리즈 | SR-5 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
포장 | 탄약 팩 |
저항 | 285 개월 |
종료 유형 | 요골의 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 퓨즈 타입 | 인터럽트 등급 | 항목 | 포장 | 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-5-500MA-BK | 500mA | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 35 | 퓨즈 | 대부분 | 242 개월 | ₩ 2,352 | ||
SR-5-1A-BK | 1A | 슬로우 블로우 | 35 | PCB 마운트 퓨즈 | 대부분 | 85 개월 | ₩ 2,352 | ||
SR-5-1.25A-BK | 1.25 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 35 | 퓨즈 | 대부분 | 61 개월 | ₩ 2,352 | ||
SR-5-800MA-BK | 800mA | 슬로우 블로우 | 35 | PCB 마운트 퓨즈 | 대부분 | 112 개월 | ₩ 2,352 | ||
SR-5-6.3A-BK | 6.3 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 63 | 스루 홀 리드 퓨즈 | 대부분 | 8 밀리 옴 | ₩ 2,156 | ||
SR-5-160MA-AP | 160mA | 슬로우 블로우 | 35VAC에서 250A | PCB 마운트 퓨즈 | 탄약 팩 | 1.020 옴 | ₩ 1,680 | ||
SR-5-2.5A-BK | 2.5 | 슬로우 블로우 | 35 | PCB 마운트 퓨즈 | 대부분 | 24 개월 | ₩ 2,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.