그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 |
바디 스타일 | 원통 |
컬러 코드 | 초기화 |
깊이 | 해당 사항 없음 |
지름 | 1 / 4 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould FSFE, Littelfuse 307 |
퓨즈 앰프 | 30 |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 10VAC/DC에서 32kA |
길이 | 1.437 " |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 32VAC/DC |
폭 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536100020 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 깊이 | 기능적으로 같음 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFE-14 | 유리 | 해당 사항 없음 | Ferraz / Gould FSFE, Littelfuse 307 | 14 | 1 1 / 16 " | 해당 사항 없음 | 5 | ₩ 17,955 | ||
SFE-20 | 유리 | 해당 사항 없음 | Ferraz / Gould FSFE, Littelfuse 307 | 20 | 1.25 " | 해당 사항 없음 | 5 | ₩ 13,335 | ||
SFE-4 | 유리 | 해당 사항 없음 | Ferraz / Gould FSFE, Littelfuse 307 | 4 | 5 / 8 " | 해당 사항 없음 | 5 | ₩ 13,125 | ||
SFE-7-1 / 2 | 유리 | 해당 사항 없음 | Ferraz / Gould FSFE, Littelfuse 307 | 7.5 | 7 / 8 " | 해당 사항 없음 | 5 | ₩ 12,337 | ||
SFE-6 | 플라스틱 | . 354 | 페라 즈 FSFE | 6 | 3 / 4 " | .6 | 5 | ₩ 14,612 | ||
SFE-9 | 플라스틱 | . 354 | 페라 즈 FSFE | 9 | 3 / 4 " | .6 | 5 | ₩ 17,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.