그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통형 |
클래스 | 클래스 G |
연결 유형 | 페럴 엔드 x 페럴 엔드 |
현재 평가 | 15 |
DC 전압 등급 | 170V |
지름 | 7 / 16 " |
EAN | 5027590066327 |
요소 | 이중의 |
퓨즈 블록 시리즈용 | BG, G, HPS |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould AG1, Littlefuse SLC |
퓨즈 앰프 | 15 |
퓨즈 블록 설계 | 배제 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 100V AC에서 600kA, 10V AC에서 170kA |
길이 | 1 5 / 16 " |
Mfr. 시리즈 | Bussmann SC, Littelfuse SLC, Mersen AG |
제품 데이터 시트 | 버스만-sc-15.pdf |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 시간 지연 |
시각적 표시 | 비표시 |
정격 전압 | 600VAC / 170VDC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.33 |
선박 길이 (cm) | 1.04 |
선박 폭 (cm) | 1.04 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A.
A. 퓨즈를 테스트하려면 와이어 스트리퍼를 사용하여 와이어 양쪽 끝에서 절연체를 약 XNUMX인치 정도 제거하십시오. 와이어 끝을 퓨즈 터미널에 연결하고 다른 와이어 끝을 퓨즈의 반대쪽 터미널에 연결합니다. 퓨즈가 작동하면 전구가 켜집니다. 반대로 퓨즈에 결함이 있으면 전구가 켜지지 않습니다.
A. 퓨즈는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 결국 작동이 중단됩니다. 퓨즈가 끊어진 상태가 반드시 장비 오작동을 나타내는 것은 아닙니다. 단, 퓨즈 교체 후 바로 끊어지는 경우에는 지속적인 퓨즈 교체를 삼가하시기 바랍니다.
A. 클래스 SC 퓨즈는 전체 길이와 관련하여 크기 거부 특성을 나타내어 과도한 퓨즈 상황을 효과적으로 방지합니다.
A.
A.
A.
모델 | 속도 | 바디 스타일 | 클래스 | 정격 전압 | 현재 평가 | 요소 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-25 | 시간 지연 | 원통 | G | 480VAC / 300VDC | - | 이중의 | 25 | 100VAC에서 480kA, 10VDC에서 300kA | ₩ 15,661 | |
SC-30 | 시간 지연 | 원통 | G | 480VAC / 300VDC | - | 이중의 | 30 | 100VAC에서 480kA, 10VDC에서 300kA | ₩ 16,408 | |
SC-1 | 빠른 연기 | 원통형 | 클래스 G | 600VAC / 170VDC | 1A | 하나의 | 1 | 100V AC에서 600kA, 10V AC에서 170kA | ₩ 18,741 | |
SC-1-1 / 2 | 빠른 연기 | 원통 | G | 600VAC / 170VDC | - | 하나의 | 1.5 | 100VAC에서 600kA, 10VDC에서 170kA | ₩ 18,554 | |
SC-1 / 2 | 빠른 연기 | 원통 | G | 600VAC / 170VDC | - | 하나의 | 1/2 | 100VAC에서 600kA, 10VDC에서 170kA | ₩ 18,554 | |
SC-10 | 시간 지연 | 원통 | G | 600VAC / 170VDC | - | 이중의 | 10 | 100VAC에서 600kA, 10VDC에서 170kA | ₩ 16,408 | |
SC-12 | 시간 지연 | 원통 | G | 600VAC / 170VDC | - | 이중의 | 12 | 100VAC에서 600kA, 10VDC에서 170kA | ₩ 13,981 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.