그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 |
바디 스타일 | 원통 |
지름 | 5mm |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould GSB, Littelfuse 217 |
퓨즈 앰프 | 250mA |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 35VAC에서 250A |
길이 | 20ft. |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8536100020 |
원산지 | CN |
모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
S500-1.25-R | 1.25 | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 37,222 | |
S500-1.6-R | 1-6 / 10A | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 38,675 | |
S500-100-R | 100mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 72,922 | |
S500-10-R | 10 | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 40,547 | |
S500-125-R | 125mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 55,702 | |
S500-160-R | 160mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 46,252 | |
S500-1-R | 1A | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 37,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.