항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
바디 스타일 | 카트리지 |
현재 평가 | 2A |
지름 | 10.3mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 5AG (10.3 x 38.1mm) |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 핀, 실버 |
인터럽트 등급 | 100 |
길이 | 38.1mm |
장착 스타일 | 보유자 |
종료 유형 | 클립 |
UPC | 051712726436 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 인터럽트 등급 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
마이크-10 | 카트리지 퓨즈 | 10 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 200 | 250 VAC | ₩ 29,652 | |
마이크-30 | 카트리지 | 30 | 5AG (10.3 x 38.1mm) | 10kA | 32 VAC | ₩ 28,224 | |
마이크-25 | 카트리지 | 25 | 5AG (10.3 x 38.1mm) | 10kA | 32 VAC | ₩ 28,224 | |
마이크-15 | 카트리지 | 15 | 5AG (10.3 x 38.1mm) | 750 | 250 VAC | ₩ 28,224 | |
마이크-20 | 카트리지 퓨즈 | 20 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 10kA | 32 VAC | ₩ 28,224 | |
마이크-3 | 카트리지 | 3A | 5AG (10.3 x 38.1mm) | 100 | 250 VAC | ₩ 28,224 | |
마이크-6 | 카트리지 | 6A | 5AG (10.3 x 38.1mm) | - | 250 VAC | ₩ 29,428 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.