그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 |
바디 스타일 | 원통 |
지름 | 1 / 4 " |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould GDL |
퓨즈 앰프 | 4 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 250A |
길이 | 1.25 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 0.51 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536100020 |
원산지 | MX |
모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 정격 전압 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MDQ-1 | 1 | 35VAC에서 250A | 250 VAC | 5 | ₩ 74,077 | |
MDQ-1-1 / 2 | 1.5 | 100VAC에서 250A | 250 VAC | 5 | ₩ 52,552 | |
MDQ-1 / 2 | 1/2 | 35VAC에서 250A | 250 VAC | 5 | ₩ 73,815 | |
MDQ-1 / 4 | 1/4 | 35VAC에서 250A | 250 VAC | 5 | ₩ 74,077 | |
MDQ-1 / 8 | 1/8 | 35VAC에서 250A | 250 VAC | 5 | ₩ 111,842 | |
MDQ-10 | 10 | 1VAC에서 32kA | 32 VAC | 5 | ₩ 69,125 | |
MDQ-12 | 12 | 1VAC에서 32kA | 32 VAC | 5 | ₩ 67,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.