그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | CC |
지름 | 13 / 32 " |
EAN | 5027590172981 |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 ATDR |
퓨즈 앰프 | 1-8/10 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA |
길이 | 1.5 " |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 1.04 |
선박 폭 (cm) | 1.04 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 정격 전압 | 바디 스타일 | 클래스 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-CC-1 | 600VAC / 300VDC | 원통형 | CC 등급 | 1A | 300V | 1 | 200V AC에서 600kA, 20V DC에서 300kA | 1 1 / 2 " | ₩ 23,594 | ||
LP-CC-1-1 / 4 | 600VAC / 300VDC | 원통 | CC | - | - | 1.25 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 1.5 " | ₩ 24,994 | ||
LP-CC-1-1 / 8 | 600VAC / 300VDC | 원통 | CC | - | - | 1.125 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 1.5 " | ₩ 24,994 | ||
LP-CC-1-4 / 10 | 600VAC / 300VDC | 원통 | CC | - | - | 1-4/10 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 1.5 " | ₩ 64,190 | ||
LP-CC-1 / 2 | 600VAC / 300VDC | 원통 | CC | - | - | 1/2 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 1.5 " | ₩ 22,941 | ||
LP-CC-10 | 600VAC / 150VDC | 원통형 | CC 등급 | 10 | 150V | 10 | 200V AC에서 600kA, 20V DC에서 150kA | 1 1 / 2 " | ₩ 22,941 | ||
LP-CC-12 | 600VAC / 150VDC | 원통 | CC | - | - | 12 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 150kA | 1.5 " | ₩ 24,994 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.