그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
접촉 재료 | 황동 |
현재 평가 | 60 |
높이 | 1.25 " |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
길이 | 2.5 " |
맥스. 작동 온도. | 105도 씨 |
장착 각도 | 직진 |
위치 개수 | 2 |
행 수 | 2 |
피치 | 0.62in |
도금 | 니켈 |
종료 유형 | 나사 |
전압 | 600V |
폭 | 2" |
철사 게이지 | 22AWG ~ 6AWG |
와이어 게이지 최대 | 6 AWG |
와이어 게이지 최소 | 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
KUXRL12 | 8.75 " | ₩ 54,180 | ||
KUX6-W | 5" | ₩ 16,828 | ||
KUX12-WWCMT | 8.75 " | ₩ 42,700 | ||
KUX4-W | 3.75 " | ₩ 11,004 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.