그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 전력 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 |
현재 평가 | 350 |
퓨즈 크기 / 그룹 | 클래스 RK1 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 200kA |
길이 | 8.63 " |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 칼 날 |
타입 | 일반 |
전압 (AC) | 250 VAC |
폭 | 2.06 " |
선박 중량 (kg) | 0.87 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 종료 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT-R-20 | 카트리지 | 20 | 0.56 " | 2" | 클립 | - | ₩ 35,420 | ||
KT-R-300 | 카트리지 블레이드 | 300 | - | 8.63 " | 칼 날 | 2.06 " | ₩ 626,360 | ||
KT-R-10 | 카트리지 | 10 | 0.56 " | 2" | 클립 | - | ₩ 35,084 | ||
KT-R-2 | 카트리지 | 2A | 0.56 " | 2" | 클립 | - | ₩ 36,624 | ||
KT-R-200 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 200 | - | 7.13 " | 칼 날 | 1.56 " | ₩ 285,992 | ||
KT-R-110 | 카트리지 블레이드 | 110 | - | 7.13 " | 칼 날 | 1.56 " | ₩ 339,052 | ||
KT-R-500 | 카트리지 블레이드 | 500 | - | 10.38 " | 칼 날 | 2.59 " | ₩ 824,936 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.