그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
연결 방법 | 나사 |
장착 방법 | 베이스 마운트 |
장착 스타일 | 패널 실장 |
위치 개수 | 3 위치 |
포장 | 대부분 |
피치 | 9.91mm |
제품 유형 | 고정 터미널 블록 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
프로덕트 | 모델 | 철사 게이지 | 연결 방법 | 현재 평가 | 와이어 게이지 최대 | 와이어 게이지 최소 | Mfr. 시리즈 | 장착 스타일 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT3-WH | 22AWG ~ 8AWG | 나사 | 40 | 8 AWG | 22 AWG | - | 패널 실장 | 9.91mm | ₩ 8,764 | ||
KT302-WH | 32AWG ~ 8AWG | - | 40 | 8 AWG | 32 AWG | - | 패널 실장 | 9.91mm | ₩ 6,916 | RFQ
| |
EM220508 | 24AWG ~ 12AWG | 스프링 케이지 | 10 | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | PCB 마운트 | 5mm | ₩ 3,248 | ||
EM292902-UL | 20AWG ~ 6AWG | 스프링 케이지 | 65 | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | PCB 마운트 | 10.16mm | ₩ 4,452 | ||
EM322810 | 26AWG ~ 12AWG | 스프링 케이지 | 16 | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB 마운트 | 5.08mm | ₩ 3,556 | ||
GSA75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 86,492 | ||
EM322814 | 26AWG ~ 12AWG | 스프링 케이지 | 16 | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB 마운트 | 5.08mm | ₩ 4,928 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.