그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V 교류 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 클래스 T |
와 호환 | 1BS, T600, T601, T602, T604, T606 시리즈 |
현재 평가 | 45 |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
지름 | 13 / 16 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS |
퓨즈 앰프 | 45 |
퓨즈 블록 설계 | 비거부 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200V AC에서 600kA |
길이 | 1 9 / 16 " |
Mfr. 시리즈 | Bussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T |
제품 데이터 시트 | Bussmann-jjs-45.pdf |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 매우 빠른 연기 |
시각적 표시 | 비표시 |
정격 전압 | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.06 |
선박 길이 (cm) | 3.96 |
선박 폭 (cm) | 2.06 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A. 속효 퓨즈는 과전류 조건에 빠르게 반응하는 반면, 시간 지연 퓨즈는 반응하기 전에 약간의 지연이 있습니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 속도 | 바디 스타일 | 클래스 | 현재 평가 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJS-2 | 빠른 연기 | 원통 | T | - | 9 / 16 " | 2 | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | ₩ 42,354 | ||
JJS-400 | 매우 빠른 연기 | 볼트 온 | 클래스 T | 400 | 1" | 400 | 200V AC에서 600kA | 3 5 / 8 " | ₩ 446,600 | ||
JJS-450 | 빠른 연기 | 볼트 온 | T | - | 1.25 " | 450 | 200VAC에서 600kA | 3 1 / 16 " | ₩ 721,914 | ||
JJS-500 | 빠른 연기 | 볼트 온 | T | - | 1.25 " | 500 | 200VAC에서 600kA | 3 1 / 16 " | ₩ 677,954 | ||
JJS-600 | 빠른 연기 | 볼트 온 | T | - | 1.25 " | 600 | 200VAC에서 600kA | 3 1 / 16 " | ₩ 677,954 | ||
JJS-800 | 빠른 연기 | 볼트 온 | T | - | 1.75 " | 800 | 200VAC에서 600kA | 3.375 " | ₩ 747,021 | ||
JJS-1 | 빠른 연기 | 원통 | T | - | 9 / 16 " | 1 | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | ₩ 37,874 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.