그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
현재 평가 | 3A |
표시기 스타일 | 퓨즈 열기 |
인터럽트 등급 | 60kA |
길이 | 9.19mm |
Mfr. 시리즈 | JCX |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 카트리지 (비표준) |
UPC | 051712694223 |
전압 (AC) | 2.4VAC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 인터럽트 등급 | 길이 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCX-40E | 40 | 80kA | 9.5mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 2,084,040 | ||
JCX-350X | 350 | 80kA | 10.81mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 7,291,564 | ||
JCX-100E | 100 | 80kA | 10.81mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 2,084,040 | ||
JCX-25E | 25 | 80kA | 9.5mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 1,162,896 | ||
JCX-80E | 80 | 80kA | 17.88mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 2,084,040 | ||
JCX-5E | 5A | 60kA | 9.19mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 1,015,504 | ||
JCX-300E / 325X | 300 | - | - | 비표준 카트리지 | ₩ 7,406,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.