항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 볼트 온 |
클래스 | R 등급 |
지름 | 3 1 / 3 " |
요소 | 이중의 |
퓨즈 앰프 | 390 |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 80kA (대칭) 50kA (대칭) |
길이 | 19.25 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 4800 VAC |
선박 중량 (kg) | 8.32 |
선박 높이 (cm) | 29.46 |
선박 길이 (cm) | 51.05 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8535100020 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 클래스 | 지름 | 표시 / 비 표시 | 인터럽트 등급 | 길이 | 거부 / 비 거부 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCL-18R | 멜라민 | J | 3" | 비지시 | 80VAC에서 4800kA | 15.75 " | 비 거부 | ₩ 4,878,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.