그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
바디 스타일 | 둥근 몸체 핀 퓨즈 |
현재 평가 | 1.5 |
퓨즈 크기 / 그룹 | 7.1의 mm X 6.4 mm |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 요소 창 |
길이 | 7.1mm |
Mfr. 시리즈 | GMW |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 요골의 |
전압 (AC) | 125 VAC |
전압 (DC) | 125VDC |
폭 | 6.4mm |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GMW-1 / 10 | 둥근 몸체 핀 | 100mA | 7.1 X 6.4 mm | PCB 마운트 퓨즈 | ₩ 12,628 | |
GMW-3 / 4 | 둥근 몸체 핀 퓨즈 | 750mA | 7.1의 mm X 6.4 mm | 스루 홀 리드 퓨즈 | ₩ 12,628 | |
GMW-1 / 2 | 둥근 몸체 핀 퓨즈 | 500mA | 7.1의 mm X 6.4 mm | 스루 홀 리드 퓨즈 | ₩ 12,628 | |
GMW-1 / 100 | 둥근 몸체 핀 퓨즈 | 10mA | 7.1의 mm X 6.4 mm | 스루 홀 리드 퓨즈 | ₩ 22,876 | |
GMW-1 / 32 | 둥근 몸체 핀 | 31.25mA | 7.1 X 6.4 mm | PCB 마운트 퓨즈 | ₩ 22,876 | |
GMW-3 / 10 | 둥근 몸체 핀 퓨즈 | 300mA | 7.1의 mm X 6.4 mm | 퓨즈 | ₩ 12,628 | |
GMW-1 / 8 | 둥근 몸체 핀 퓨즈 | 125mA | 7.1의 mm X 6.4 mm | 스루 홀 리드 퓨즈 | ₩ 20,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.