그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 |
현재 평가 | 1A |
지름 | 14.3mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 14 X 51 mm |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 200kA |
길이 | 50.8mm |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 고속 카트리지 퓨즈 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | 고속 퓨즈 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
프로덕트 | 모델 | 퓨즈 크기 / 그룹 | AC 전압 등급 | 본체 재질 | 표시 / 비 표시 | 인터럽트 등급 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170N3437 | - | - | 세라믹 | 표시 | 200kA | 79.8mm | - | - | ₩ 592,672 | ||
KAJ-60 | - | - | 멜라민 | 비지시 | 5VAC에서 600kA | 3" | - | - | ₩ 217,402 | ||
KAW-A-35 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 130 VAC | - | - | - | - | 카와 | 보유자 | ₩ 58,772 | ||
KAX-12 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 250 VAC | - | - | - | - | KAX | 보유자 | ₩ 57,092 | ||
170M3418 / LE | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 331,856 | ||
XL50F400A | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | 마개 | ₩ 514,108 | ||
KBX-1000 | - | - | - | - | - | - | KBX | - | ₩ 3,911,936 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.