그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 70 |
지름 | 0.95 " |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 4.41 " |
Mfr. 시리즈 | FWP_A / B |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
전압 (AC) | 700 VAC |
전압 (DC) | 700VDC |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWP-1000 | 둥근 몸체 블레이드 퓨즈 | 1kA | - | 퓨즈 | - | ₩ 3,450,804 | ||
FWP-125 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 125 | 1.5 " | 퓨즈 | 5" | ₩ 461,888 | ||
FWP-50BI | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 50 | - | 카트리지 퓨즈 | - | ₩ 261,828 | ||
FWP-40 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 40 | 14.3mm | 퓨즈 | 72.9mm | ₩ 263,256 | ||
FWP-250 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 250 | 2" | 카트리지 퓨즈 | 5" | ₩ 1,038,128 | ||
FWP-100 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 100 | 0.95 " | 퓨즈 | 4.41 " | ₩ 143,341 | ||
FWP-500 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 500 | - | 고속 퓨즈 | - | ₩ 1,434,524 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.