그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | RK5 |
지름 | 1.125 " |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR |
퓨즈 앰프 | 65 |
퓨즈 홀더 코드 | R |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA |
길이 | 7.875 " |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.06 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.06 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 퓨즈 홀더 코드 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 인터럽트 등급 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS-R-1-1 / 4 | 퓨즈 | P | - | 원통 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ₩ 25,928 | ||
FRS-R-5 | 퓨즈 | P | 600V 교류 | 원통 | 200V AC에서 600kA, 20V DC에서 300kA | 5" | Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R | 600VAC / 300VDC | ₩ 25,928 | ||
FRS-R-15 | 퓨즈 | P | - | 원통 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ₩ 48,720 | ||
FRS-R-20 | 퓨즈 | P | - | 원통 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ₩ 22,288 | ||
FRS-R-25 | 퓨즈 | P | - | 원통 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ₩ 22,288 | ||
FRS-R-30 | 퓨즈 | P | - | 원통 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ₩ 47,845 | ||
FRS-R-60 | 퓨즈 | Q | 600V 교류 | 원통 | 200V AC에서 600kA, 20V DC에서 250kA | 5 1 / 2 " | Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R | 600VAC / 300VDC | ₩ 76,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.