항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
바디 스타일 | 카트리지 |
현재 평가 | 125mA |
지름 | 10.3mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 5AG (10.3 x 38.1mm) |
퓨즈 타입 | 슬로우 블로우 |
인터럽트 등급 | 35 |
길이 | 38.1mm |
장착 스타일 | 보유자 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 길이 (cm) | 96.77 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 타입 | 전압 (AC) | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAF-1-8 / 10 | 38.1mm | 250 VAC | 카트리지 | 보유자 | 클립 | 난쟁이 퓨즈 | 250 VAC | 1.8 | ₩ 15,120 | ||
MIJ-1 | 1.5 " | - | 카트리지 | 보유자 | 클립 | - | 250 VAC | 1A | ₩ 34,384 | ||
FNA-1 / 8 | 1.5 " | - | 카트리지 퓨즈 | 보유자 | 클립 | - | 125 VAC | 125mA | ₩ 18,461 | ||
PVCF70RN | - | - | 스퀘어 바디 블레이드 | DIN 마운트 | 방사형 블레이드 플러그인 | 큐브 퓨즈 태양 광 보호 | - | 70 | ₩ 226,380 | ||
BAF-8 / 10 | 38.1mm | 250 VAC | 카트리지 | 보유자 | 클립 | 난쟁이 퓨즈 | 250 VAC | 800mA | ₩ 15,120 | ||
F60C500V10AS | 1.5 " | - | - | - | - | Hi-Rel 퓨즈 | - | - | ₩ 103,488 | ||
KTK-45 | 1.5 " | 600 VAC | 카트리지 | 보유자 | 클립 | 일반 | 600 VAC | 45 | ₩ 24,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.