항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 |
현재 평가 | 45 |
지름 | 0.41 " |
퓨즈 크기 / 그룹 | 리미 트론 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 100kA |
길이 | 1.5 " |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | 일반 |
UPC | 051712420334 |
전압 (AC) | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 타입 | 전압 (AC) | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAF-1-8 / 10 | 38.1mm | 250 VAC | 카트리지 | 보유자 | 클립 | 난쟁이 퓨즈 | 250 VAC | 1.8 | ₩ 15,120 | ||
MIJ-1 | 1.5 " | - | 카트리지 | 보유자 | 클립 | - | 250 VAC | 1A | ₩ 34,384 | ||
FNA-1 / 8 | 1.5 " | - | 카트리지 퓨즈 | 보유자 | 클립 | - | 125 VAC | 125mA | ₩ 18,461 | ||
PVCF70RN | - | - | 스퀘어 바디 블레이드 | DIN 마운트 | 방사형 블레이드 플러그인 | 큐브 퓨즈 태양 광 보호 | - | 70 | ₩ 226,380 | ||
BAF-8 / 10 | 38.1mm | 250 VAC | 카트리지 | 보유자 | 클립 | 난쟁이 퓨즈 | 250 VAC | 800mA | ₩ 15,120 | ||
F60C500V10AS | 1.5 " | - | - | - | - | Hi-Rel 퓨즈 | - | - | ₩ 103,488 | ||
F20BR250V200AS | - | - | - | - | - | Hi-Rel 퓨즈 | - | - | ₩ 266,056 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.