그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 퓨즈 |
바디 스타일 | 원통 |
현재 평가 | 1A |
지름 | 0.25 " |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3AG (6.3mm x 32mm) |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기로 |
길이 | 1.25 " |
Mfr. 시리즈 | F03A |
장착 스타일 | 홀더 / 클립 |
포장 | 대부분 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-f03a250v15a.pdf |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
모델 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 항목 | 장착 스타일 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F03A250V2A | 2A | 3AG (6.3 x 32mm) | 유리 퓨즈 | 보유자 | 250 VAC | ₩ 10,164 | |
F03A250V1-1/2A | 1.5 | 3AG (6.3mm x 32mm) | 유리 퓨즈 | 홀더 / 클립 | 250 VAC | ₩ 10,164 | |
F03A250V6A | 6A | 3AG (6.3 x 32mm) | 유리 퓨즈 | 보유자 | 250 VAC | ₩ 9,744 | |
F03A250V4A | 4A | 3AG (6.3mm x 32mm) | 유리 퓨즈 | 홀더 / 클립 | 250 VAC | ₩ 10,164 | |
F03A250V3A | 3A | 3AG (6.3mm x 32mm) | 유리 퓨즈 | 홀더 / 클립 | 250 VAC | ₩ 10,164 | |
F03A250V8A | 8A | 3AG (6.3mm x 32mm) | 유리 퓨즈 | 홀더 / 클립 | 250 VAC | ₩ 9,744 | |
F03A250V1-1/4A | 1.25 | 3AG (6.3 x 32mm) | 카트리지 퓨즈 | 보유자 | 250 VAC | ₩ 9,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.