BUSSMANN F02B125V4A 카트리지 퓨즈, 4A, 125VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 퓨즈 |
바디 스타일 | 원통 |
현재 평가 | 4A |
지름 | 0.25 " |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3AG (6.3mm x 32mm) |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기로 |
길이 | 1.25 " |
Mfr. 시리즈 | F02B |
장착 스타일 | 홀더 / 클립 |
포장 | 대부분 |
전압 (AC) | 125 VAC |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 장착 스타일 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F02B125V4AS | 4A | 3AG (6.3mm x 32mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 홀더 / 클립 | 125 VAC | ₩ 14,000 | ||
F02B250V1-1/2AS | 1.5 | 3AG (6.3mm x 32mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 홀더 / 클립 | 250 VAC | ₩ 10,724 | ||
F02B250V8 / 10A | 800mA | 3AG (6.3 x 32mm) | 슬로우 블로우 | 보유자 | 250 VAC | ₩ 14,756 | ||
F02B32V15A | 15 | 3AG (6.3 x 32mm) | 슬로우 블로우 | 보유자 | 32 VAC | ₩ 9,268 | ||
F02B250V1 / 2AS | 500mA | 3AG (6.3 x 32mm) | 슬로우 블로우 | 보유자 | 250 VAC | ₩ 15,008 | ||
F02B250V1AS | 1A | 3AG (6.3mm x 32mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 홀더 / 클립 | 250 VAC | ₩ 11,452 | ||
F02B250V1 / 8AS | 125mA | 3AG (6.3 x 32mm) | 슬로우 블로우 | 보유자 | 250 VAC | ₩ 23,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.