항목 | 터미널 블록 |
접촉 재료 | 황동 |
현재 평가 | 8A |
가연성의 | UL94V-0 |
Mfr. 시리즈 | EM2565 |
장착 각도 | 수평 |
장착 방법 | PCB |
장착 스타일 | PCB 마운트 |
위치 개수 | 8 위치 |
포장 | 대부분 |
피치 | 3.5mm |
도금 | 주석 |
제품 유형 | 플러그 형 터미널 블록 |
종료 유형 | SMD / SMT |
전압 | 300V |
정격 전압 | 300V |
철사 게이지 | 26AWG ~ 16AWG |
와이어 게이지 최대 | 16 AWG |
와이어 게이지 최소 | 26 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
모델 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|
EM256512HL1 | SMD / SMT | ₩ 11,340 | |
EM256506H-BKL1 | SMD / SMT | ₩ 5,712 | |
EM256506H | - | ₩ 3,920 | RFQ
|
EM256506HL1 | SMD | ₩ 5,712 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.