그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 블록 커버 |
암페어 범위 | 30 |
퓨즈 등급 | CC 및 Midget |
높이 | 3.7 " |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
길이 | 0.8 " |
정격 전압 | 600 VAC |
폭 | 1.6 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
원산지 | CN |
모델 | 높이 | 표시 / 비 표시 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
사미-7I | 3.82 | 표시 | 3.82 " | 0.75 | ₩ 30,905 | |
사미-7 | 3.82 | 비지시 | 3.82 " | 0.75 | ₩ 22,872 | |
CVR-CCM-QC | 3.7 " | 비지시 | 0.8 " | 1.6 " | ₩ 50,592 | |
CVRI-CCM | 3.7 " | 표시 | 0.8 " | 1.6 " | ₩ 66,692 | |
CVRI-CCM-QC | 3.7 " | 표시 | 0.8 " | 1.6 " | ₩ 69,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.